• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 5mm

Réf.: 207472 5
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
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / DS (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit fraises de mouliste
Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Diamètre des dents Dc 5 mm
Longueur de coupe Lc 9 mm
Rayon R 2,5 mm
Longueur totale L 54 mm
Diamètre de queue DS 5 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Angle d’hélice 30 degrés
Nuance de coupe carbure monobloc
Classe de tolérance f8
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,048 mm
Profondeur de coupe max., Copiage 0,25 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 0,25 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 9 mm
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Eingriffsbreite max. ae 0,2×D; 0,05×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 5 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 5
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,048 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Diabolo
Référence fabricant GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant H
Groupe d’usinage H (matériaux durs); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in Acier < 65 HRC
Interface interface 1
Classe de tolérance f8
Longueur fonctionnelle 14 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Poids 15 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage Copiage; fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO)
Bague de couleur rouge
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage; Copiage

Identification et classification

Référence article 207472 5
EAN / GTIN 4045197600561
Réf. fabricant 207472 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
200
Acier < 50 HRC
H
190
Acier < 55 HRC
H
170
Acier < 60 HRC
H
150
Acier < 65 HRC
H
110
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, nouveau revêtement et carbure pour l’usinage dur 4 dents frontales jusqu'au centre. Utilisation comme une véritable fraise à 4 dents à toutes les profondeurs de coupe.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.