VHM radiusni rezkar 5 mm

Št. art.: 207028 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 2
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,03×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 z HA
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 15 mm
Radij R 2,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 40 mm
⌀ sprostitve D1 4,6 mm
Celotna dolžina L 75 mm
⌀ držala Ds 5 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,06 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207028 5
EAN/GTIN 4045197596642

Tabela aplikacije

Al
N
220
Al (kratki odrezki)
N
170
Al > 10% Si
N
130
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
120
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S poliranimi utori za odrezke za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
Mere podobne DIN 6527.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico