• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza, bez povlaku, ⌀ f8 DC: 5mm

Artiklové číslo: 207028 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak bez povlaku
Průměr břitu Dc 5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 15 mm
Poloměr R 2,5 mm
Celková délka L 75 mm
Průměr hřídele DS 5 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 45 stupně
Nepodepřená délka A 40 mm
Řezný materiál TK
Toleranční třída f8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Kopírovací frézování 0,15 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,03×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00500105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 5 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 35 mm
Posuv na zub při kopírovacím frézování fz 0,06 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Vollradiusfräser
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 4,6 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 2,5 mm
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek žlutá
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207028 5
EAN / GTIN 4045197596642
Číslo výrobce 207028 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
170
Al > 10% Si
N
130
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
120
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S dodatečným velmi jemným leštěním v komorách na třísky pro vynikající odvádění třísek u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky. Konstrukční délky podobné DIN 6527.