{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 8 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | W | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
| Število zob Z | 2 | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,03×D pri kopirnem rezkanju | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 z HA | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
| Radij R | 4 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 54 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 7,5 mm | |
| Celotna dolžina L | 100 mm | |
| ⌀ držala Ds | 8 mm | |
| Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,06 mm | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
| Številka izdelka | 207028 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197596666 | |
| Številka proizvajalca | 207028 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |