3-ramenski izvlečni stroj z nihajočimi, po višini nastavljivimi nogami izvlečnega stroja Noge za vlečenje, kombinirana križna glava, širina vpenjanja do 200 mm, globina vpenjanja do 150 mm

Št. art.: 207-01
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Širina vpenjanja zunanja min. 0 mm
Širina vpenjanja zunanja maks. 200 mm
Vpenjalna globina maks. 150 mm
Največji navor 120 Nm
Število kavljev 3
Vrsta izdelka trikraki snemalnik
Material jeklo
Samocentrirni Da
Celotna dolžina 254 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207-01
EAN/GTIN 4021176029806
Številka proizvajalca 207-01
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Visokozmogljiv dvo- ali trikraki izvlečni stroj za ribje plošče z nihajnimi, po višini nastavljivimi izvlečnimi nogami in kombinirano križno glavo se uporablja za centriranje velikih ležajev, zobnikov in diskov vseh standardnih velikosti v obrti, delavnici in industriji. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Oscilacijske vlečne noge se prilagajajo vsakemu položaju namestitve in se lahko zaradi nastavljive globine vpenjanja uporabljajo univerzalno. Zahvaljujoč kombiniranemu pomiku se lahko izvlečni stroj uporablja z dvema ali tremi rokami. Oblika klešč se razlikuje glede na različico. Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitve in s tem še posebej varen oprijem vlečenega dela.
  • Nastavljive noge izvlečnega mehanizma za prilagajanje globine vpenjanja
  • Oscilacijske noge izvlečnega mehanizma ponujajo širok nabor možnosti nastavitve

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 254 mm
  • Celotna širina [palec]: 10
  • Skupna globina [mm]: 254 mm
  • Skupna globina [palec]: 10
  • Skupna višina [mm]: 181 mm
  • Skupna višina [palec]: 7 1/8
  • Panoga: Pogonska tehnika, gospodarska vozila, kroglični ležaji, elektrika, industrija, železnica, mizarstvo in tesarstvo, ladjedelništvo
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 17 mm
  • Velikost navoja: M8
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 7 7/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 3/4
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 200 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 150 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 5 7/8
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 3 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/8
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 18 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 11/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 14 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 9/16
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 41 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 1 5/8
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 8 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3/8
  • maks. Navor [Nm]: 120 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 88,51
  • maks. Natezna sila [kN]: 50kN
  • maks. Natezna sila [t]: 5 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 5:51
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Da
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 0 mm - 200 mm
  • Število nastavitev globine vpenjanja: 2