{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozpětí vnější min. | 0 mm | |
| Rozpětí vnější max. | 200 mm | |
| Hloubka upnutí max. | 150 mm | |
| Maximální krouticí moment | 120 Nm | |
| Počet háků | 3 | |
| Druh produktu | Tříramenný stahovák | |
| Materiál | ocel | |
| Samostředicí | ano | |
| Celková délka | 254 mm |
| Katalogové číslo | 207-01 | |
| EAN / GTIN | 4021176029806 | |
| Číslo výrobce | 207-01 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |