{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spannweite außen min. | 0 mm | |
| Spannweite außen max. | 200 mm | |
| Spanntiefe max. | 150 mm | |
| Drehmoment max. | 120 Nm | |
| Anzahl Haken | 3 | |
| Produktart | Dreiarmiger Abzieher | |
| Material | Stahl | |
| selbstzentrierend | ja | |
| Länge gesamt | 254 mm |
| Artikelnummer | 207-01 | |
| EAN / GTIN | 4021176029806 | |
| Herstellernummer | 207-01 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |