Extracteur à 3-bras avec griffes d'extraction oscillantes et réglables en hauteur, traverse combinée, jusqu'à 200 mm capacité de serrage, 150 mm profondeur de serrage

Réf.: 207-01
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Capacité de serrage extérieure min. 0 mm
Capacité de serrage extérieure max. 200 mm
Profondeur de serrage max. 150 mm
Couple max. 120 Nm
Nombre de crochets 3
Type de produit extracteur à trois griffes
Matériau acier
Autocentrant oui
Longueur totale 254 mm

Identification et classification

Référence article 207-01
EAN / GTIN 4021176029806
Réf. fabricant 207-01
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le lourd **extracteur** à **plaque de connexion**, **2-bras** ou **3-bras** avec **griffes d'extraction** **oscillantes** et réglables en hauteur et une **traverse** combinée est utilisé pour extraire de manière centrée de grands roulements, engrenages et disques de toutes tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Cela permet de retirer toute pièce qui est assise sur un arbre et est librement accessible de l'extérieur. Les **griffes d'extraction oscillantes** s'adaptent à chaque situation d'installation et sont universellement utilisables grâce à la possibilité de réglage de la profondeur de serrage. Grâce à la **traverse** combinée, l'**extracteur** peut être utilisé à la fois avec **2-bras** ou **3-bras**. Selon la version, la forme des griffes diffère. La configuration à **3-bras** garantit une répartition uniforme de la charge et assure ainsi une tenue particulièrement sûre de la pièce à extraire.
  • Griffes d'extraction réglables pour une adaptation individuelle de la profondeur de serrage
  • Les griffes d'extraction oscillantes offrent de nombreuses possibilités de réglage

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 254 mm
  • Largeur totale [inch]: 10
  • Profondeur totale [mm]: 254 mm
  • Profondeur totale [inch]: 10
  • Hauteur totale [mm]: 181 mm
  • Hauteur totale [inch]: 7 1/8
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Dimension du filetage: M8
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 7 7/8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 3/4
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 200 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 150 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 5 7/8
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 3 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 18 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 11/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 14 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 9/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 41 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1 5/8
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 8 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/8
  • Couple maxi [Nm]: 120 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 88.51
  • Force de traction maxi [kN]: 50 kN
  • Force de traction maxi [t]: 5 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 5.51
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 200 mm
  • Nombre de réglages de la profondeur de serrage: 2
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)