{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 10 mm | |
| Prevleka | TiSi | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 35 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
| Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 30 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 9,7 mm | |
| Celotna dolžina L | 72 mm | |
| ⌀ držala Ds | 10 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
| Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 | 0,064 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Barvni prstan | modra | |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
| Številka izdelka | 206353 10/0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197540287 | |
| Številka proizvajalca | 206353 10/0,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |