{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiSi | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Radij rezila R1 | 2 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 30 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,7 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206353 10/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197540300 | |
Številka proizvajalca | 206353 10/2,0 |