{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | Pro Inox | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 6 mm | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala DS | 6 mm | |
| Dolžina držala LS | 40 mm | |
| Olje | primerno | |
| Izvedba držala | HB | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Prevleka | AlCrN | |
| premer rezila Dc | 4 mm | |
| toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| tolerančni razred | f8 | |
| dolžina rezila Lc | 11 mm | |
| tip rezalnika ISO | torusni stebelni rezkar | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 4 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 35 stopinj | |
| Kot/rob | 1 | |
| kotna izvedba | kot radij | |
| radij kota R | 0,4 mm | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina A | 17 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 11 mm | |
| Skupna dolžina L | 57 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 17 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Barvni prstan | modra | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| vrsta izdelka | potopni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 1,25 | |
| Globina reza min. | 0,01 mm | |
| Globina reza maks. L2 | 11 mm; 0,2 mm |
| Številka izdelka | 206348 4/0,4 | |
| EAN/GTIN | 4045197854780 | |
| Številka proizvajalca | 206348 4/0,4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |