• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM-stebelni rezkar GARANT Master Alu DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 1mm

Št. art.: 201260 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka DLC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 2
Premer rezila Dc 1 mm
Dolžina rezila Lc 5 mm
Skupna dolžina L 57 mm
Premer držala DS 6 mm
Kot spirale 38 stopinj
Tolerančni razred e6
Globina reza maks. L2 2 mm; 5 mm
Širina posnetja roba 0 mm
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 20 mm
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master Alu
Oznaka proizvajalca GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Dolžina držala LS 39,1 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,008 mm
Izvedba držala HA
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Odrezovalna skupina N (NE-kovine)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 0,9 mm
Oblika vratu cilindrično
Dolžina glave L3 5,4 mm
Dolžina previsa 10 mm
Tip rezalnika ISO L
Uravnoteženje G 2,5
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 2
Smer sukanja desni
Naklon spirale 38 mm
Kot/rob 1
Kot posnetja roba 90 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Funkcionalna dolžina 10 mm
Največja hitrost 45.000 min-1
Masa 17,4 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje) (FZI); kotno rezkanje (FEC); navpično rezkanje (potopno rezkanje) (FSE); plano rezkanje (FPL); rezkanje podolgovatih lukenj (rezkanje utorov za zagozdo) (FNB); rezkanje utorov (FNU); stružno rezkanje (FDR); valjno rezkanje (FWA)
Barvni prstan rumena
vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,5
Globina reza min. 0,01 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201260 1
EAN/GTIN 4062406281137
Številka proizvajalca 201260 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
550
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsti rezalni robovi.
Mere podobne DIN 6527.
S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.

Prednosti:

Zelo miren tek za izjemno kakovost površine.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse