VHM-rezkar GARANT Master INOX z več lomilci odrezkov TPC 16 mm

Št. art.: 203116 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
256 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Inox
⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 6
Kot spirale 36 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,12×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 32 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 42 mm
⌀ sprostitve D1 15,8 mm
Celotna dolžina L 92 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Število lomilcev odrezkov 1
Širina posnetja vogala pri 45° 0,32 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v INOX < 900 N/mm2 0,104 mm
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203116 16
EAN/GTIN 4062406783501

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
380
Jeklo < 750 N/mm
P
340
Jeklo < 900 N/mm
P
300
Jeklo < 1100 N/mm
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in neenakomernim korakom vijačnice. Visoka procesna varnost in boljše odvajanje odrezkov zaradi povečanih prostorov za odrezke. Optimiziran substrat iz karbidne trdine za večjo upogibno trdnost in izjemno dolgo življenjsko dobo tudi pri nerjavnih jeklih na področju visokoučinkovite obdelave, še posebej jeklu Duplex. Lomilci odrezkov so na rezila nameščeni z zamikom.

Prednosti:

Manjše sile izvleka zaradi manjšega kota spirale.

Opomba:

hmaks: v tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti. Za gladilno obdelavo priporočamo artikle št. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 in 204019.
ae maks = 0,12×D za TPC-obdelavo.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Poglej vse
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico