GARANT Master INOX VHM-frees met spaandelers TPC 16 mm

Artikelnummer: 203116 16
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 6

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Inox
Snijkant-⌀ DC 16 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 36 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,12×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie TPC
Snijlengte Lc 32 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 42 mm
Vrijloop-⌀ D1 15,8 mm
Totale lengte L 92 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Aantal spaandelers 1
Hoekfasebreedte bij 45° 0,32 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm2 0,104 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203116 16
EAN/GTIN 4062406783501

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
380
Staal < 750 N/mm²
P
340
Staal < 900 N/mm²
P
300
Staal < 1100 N/mm²
P
230
RVS < 900 N/mm²
M
240
RVS > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementfrees met ongelijke steek en ongelijke spoed. Hoge proceszekerheid en betere spaanafvoer door grotere spaanruimtes. Geoptimaliseerd hardmetaalsubstraat voor hogere buigbreukvastheid en extreme standtijden, ook in roestvrije staalsoorten waar hoog rendement is vereist, in het bijzonder duplex. Spaandelers bij snijkanten versprongen.

Voordeel:

Verminderde uittrekkrachten dankzij gereduceerde spiraalhoek.

Tip:

hmax: de in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden. Voor nabewerken adviseren we de artikelen nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 en 204019.
ae max = 0,12×D voor de TPC-bewerking.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Inox" Bekijk alles
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen