{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung |
TiAlN
|
|
| Zerspanungsstrategie |
TPC
|
|
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z |
6
|
|
| Schneidendurchmesser Dc |
16 mm
|
|
| Schneidenlänge Lc |
32 mm
|
|
| Länge gesamt L |
92 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
16 mm
|
|
| Drallwinkel |
36 Grad
|
|
| Toleranzklasse |
f8
|
|
| Eckenfasenbreite |
0,32 mm
|
|
| Schneidstoff |
VHM
|
|
| Auskraglänge A |
42 mm
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| nass min. |
bedingt geeignet
|
|
| Schnitttiefe max., Besäumen |
32 mm
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Eingriffsbreite max. ae |
0,12×D
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL01601005
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Aufnahmegröße |
16
|
|
| Länge Schaft LS |
48 mm
|
|
| Schaftausführung |
HB
|
|
| Luft |
geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Serie |
Master Inox
|
|
| Herstellerbezeichnung |
GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern
|
|
| Toleranz Schneidendurchmesser |
Toleranzklasse ISO
|
|
| Freistellungsdurchmesser D1 |
15,8 mm
|
|
| Auswuchtgüte |
G 2,5
|
|
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z |
6
|
|
| Drallrichtung |
rechts
|
|
| Anzahl Eckausführung |
1
|
|
| Ecke / Kante |
1
|
|
| Eckausführung |
als Fase
|
|
| Eckenfasenwinkel |
45 Grad
|
|
| Formkennzeichen, herstellerspezifisch |
N
|
|
| Teilung der Schneiden |
ungleich
|
|
| Schnittbogenwinkel max. |
40,54 Grad
|
|
| Anzahl Spanteiler |
1
|
|
| Zustellrichtung |
horizontal, schräg und vertikal
|
|
| Anzahl Spannuten |
6
|
|
| Spiralwinkel-Eigenschaft |
ungleich
|
|
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch |
M
|
|
| Zerspanungsgruppe |
M (nichtrostender Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
|
|
| Werkzeuganwendungsgruppe |
HF
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
VHM ALTIN
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Toleranzklasse |
f8
|
|
| Nutzlänge L1 |
42 mm
|
|
| Funktionslänge |
68 mm
|
|
| Drehzahl max. |
16 000 min-1
|
|
| Gewicht |
236 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Hartmetall
|
|
| Norm |
Werksnorm
|
|
| Datenträger |
ohne Datenträger
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Eckfräsen (FEC)
|
|
| Farbring |
blau
|
|
| Produktart |
Eckfräser
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Korrekturfaktor fz |
1,5
|
|
| Schnitttiefe min. |
0,32 mm
|
|
| Schnitttiefe Anwendung |
Besäumen
|
| Artikelnummer | 203116 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406783501 | |
| Herstellernummer | 203116 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |