VHM rezkar GARANT Master Alu z več lomilci odrezkov HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 6mm

Št. art.: 203115 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija Master Alu
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC, DLC
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00600105
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0060 mm
Suha obdelava primerno
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 37,8 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 6 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,008 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka DLC
Premer rezila 6 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred h6
Premer vratu 5,5 mm
Dolžina rezila 31 mm
Dolžina glave 31,2 mm
Dolžina previsa 36 mm
Tip rezalnika ISO L
Uravnoteženje G2,5/35000
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 4
Število efektivnih rezil, čelna stran 4
Smer sukanja desni
Kot spirale 38 stopinj
Naklon spirale 38 mm
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot radij
Radij kota 0,05 mm
Delitev rezil neenakomerna
Kot rezanja maks. 36,87 stopinj
Število lomilcev odrezkov 4
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina 31 mm
Skupna dolžina 75 mm
Funkcionalna dolžina 31 mm
Masa 26,2 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave Kotno rezkanje; cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje); rezkanje utorov
Barvni prstan rumena
Strategija odrezovanja TPC
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 3
Globina reza min. 0,6 mm
Globina reza maks. 31 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203115 6
EAN/GTIN 4062406249700
Številka proizvajalca 203115 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
500
Al (kratki odrezki)
N
450
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb sendvič
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialno za TPC uporabo zasnovan visokozmogljivi rezkar. Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo. Lomilec odrezkov 1×D za nadzorovan lom odrezkov.
Centrirano za največjo procesno varnost in minimalno obremenjevanje stroja pri velikem številu vrtljajev.

Uporaba:

Specialno za rezkanje aluminija in nž-kovin.

Opomba:

hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
aemaks = 0,1×D za TPC-obdelavo.
Naslednik za art. 202283, 202284.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse