Na voljo je alternativni izdelek:

VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC 5 mm

Št. art.: 203104 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomeren
  • Delitev rezil: neenakomerna

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 7
Kot spirale 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 z HB
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 20 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v INOX < 900 N/mm2 0,021 mm
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203104 5
EAN/GTIN 4045197814647

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
320
Jeklo < 750 N/mm
P
290
Jeklo < 900 N/mm
P
260
Jeklo < 1100 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in neenakomernim korakom vijačnice. Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.
Zamaknjeni lomilci odrezkov.

Prednosti:

Dolga rezila že pri majhnih premerih orodja.

Opomba:

hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
ae maks = 0,05×D za TPC-obdelavo.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico