Det finns ett alternativ till denna artikel:

Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 5 mm

Art-nr: 203104 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 7
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 20 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,021 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203104 5
EAN/GTIN 4045197814647

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
260
Stål < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsfräsar med ojämn skärdelning och ojämn dynamisk stigning. Optimerad böjhållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn.
Förskjutna spåndelare.

Fördel:

Långa skäreggar redan vid små verktygsdiametrar.

Anmärkning:

hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden.
ae max = 0,05×D för TPC-bearbetning.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen