• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Artiklové číslo: 203104 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 7
Průměr břitu Dc 5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 20 mm
Celková délka L 63 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel šroubovice 37 stupeň
Toleranční třída f8
Hloubka řezu max. L2 20 mm
Šířka rohového zkosení 0,1 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 23 mm
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005
Formulář záznamu S podélnou drážkou
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$06
Délka stopky LS 37 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Délka hlavy L3 20 mm
Typ frézy ISO N
Zadní úhel podbroušení 37 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 25,84 stupeň
Počet lamačů třísek 1
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 7
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 20 mm
Hmotnost 21 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203104 5
EAN / GTIN 4045197814647
Číslo výrobce 203104 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
320
Ocel < 750 N/mm²
P
290
Ocel < 900 N/mm
P
260
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nestejným rozložením břitů a nerovnoměrným stoupáním šroubovice. Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s nejjemnějším zrnem.
Předsazený dělič třísek.

Výhoda:

Dlouhé břity již u malých průměrů nástroje.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
ae max = 0,05×D pro obrábění TPC.