VHM groborezni rezkar HPC 14 mm

Št. art.: 203044 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 14 mm
Prevleka TiXSi
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 26 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 36 mm
⌀ sprostitve D1 13,6 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 14 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203044 14
EAN/GTIN 4045197679406

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in fino rezkanje.
Do 1,5×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico