• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hrubovací fréza HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 14mm

Artiklové číslo: 203044 14
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
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak s povlakem
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 14 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 26 mm
Celková délka L 83 mm
Průměr stopky DS 14 mm
Úhel šroubovice 38 stupně
Toleranční třída f8
Šířka rohového zkosení 0,3 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 36 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,1 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 14 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,08 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01401005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 14 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Schruppfräser HPC, TiXSi
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 13,6 mm
Délka ramena 36 mm
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Hmotnost 155 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,3 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203044 14
EAN / GTIN 4045197679406
Číslo výrobce 203044 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování.
Do 1,5×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.