• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze de degroşare din carbură HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 14mm

Cod articol.: 203044 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire acoperit
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 14 mm
Lungime de tăiere Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
Diametrul cozii DS 14 mm
Unghi de răsucire 38 grade
Clasa de toleranţă f8
Lăţime teşitură 0,3 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 36 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,1 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 14 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,08 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01401005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 14 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 45 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Schruppfräser HPC, TiXSi
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 13,6 mm
Lungime umăr 36 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă f8
Greutate 155 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,3 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete

Identificare și clasificare

Cod articol 203044 14
EAN / GTIN 4045197679406
Număr producător 203044 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Până la 1,5×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.