{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 44 mm | |
Celotna dolžina L | 104 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202770 20 | |
EAN/GTIN | 4067263119012 |