Frese per sgrossatura e finitura in HMI HPC 20 mm

Codice art.: 202770 20
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 20 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 42 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 44 mm
Lunghezza complessiva L 104 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,09 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,07 mm
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202770 20
EAN / GTIN 4067263119012

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
230
Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
220
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese a codolo cilindrico in HMI estremamente conveniente per l’asportazione truciolo di acciai, anche acciai inox. Dimensioni ed esecuzioni speciali non disponibili.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello