Groborezni rezkar GARANT Master Steel PickPocket VHM HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Št. art.: 202402 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: v celoti iz karbidne trdine
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material v celoti iz karbidne trdine
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 3
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,4 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 9 mm
Celotna dolžina L 58 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Zaokrožitev kota rv 0,2 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,05 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202402 8
EAN/GTIN 4045197853653
Številka proizvajalca 202402 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
190
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in fino rezkanje .
S torusno zaokrožitvijo rezalnih robov.
Do 1 × D v polno pri najvišjih hitrostih podajanja in z izjemno mirnim tekom.
Radiji vogalov prilagojeni zahtevam DIN za utore moznikov.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse