{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | Master Alu | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfraeser | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL01600105 | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0160 mm | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 16 mm | |
| Dolžina držala | 48,6 mm | |
| Premer vpenjala, spodnja meja | −0,011 mm | |
| Olje | primerno | |
| Izvedba držala | HA | |
| Zrak | primerno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta | polno karbid | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta | polno karbid | |
| Prevleka | DLC | |
| Premer rezila | 16 mm | |
| Toleranca premera reza | toleranca proizvajalca | |
| Premer vratu | 15 mm | |
| Dolžina rezila | 25 mm | |
| Dolžina glave | 25 mm | |
| Dolžina previsa | 100 mm | |
| Tip rezalnika ISO | L | |
| Uravnoteženje | G 2,5 mit HA | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil, po obodu | 3 | |
| Število efektivnih rezil, čelna stran | 3 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 42 stopinj | |
| Naklon spirale | 42 mm | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot radij | |
| Radij kota | 0,2 mm | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 105 mm | |
| Uporabna dolžina | 25 mm | |
| Skupna dolžina | 150 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 105 mm | |
| Največja hitrost | 16.000 min-1 | |
| Masa | 367 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Črka oblike, normirana številka | W | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | Kotno rezkanje; navpično rezkanje (potopno rezkanje); oblikovno rezkanje (rezkanje matric); plano rezkanje | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 3 | |
| Globina reza min. | 0,2 mm | |
| Globina reza maks. | 16 mm; 25 mm |
| Številka izdelka | 202017 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406381066 | |
| Številka proizvajalca | 202017 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |