{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Prevleka | DLC | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 3 | |
| Premer rezila Dc | 6 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 10 mm | |
| Skupna dolžina L | 83 mm | |
| Premer držala DS | 6 mm | |
| Kot spirale | 42 stopinj | |
| Tolerančni razred | e6 | |
| Globina reza maks. L2 | 10 mm; 6 mm | |
| Radij kota R | 0,2 mm | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Previsna dolžina A | 45,5 mm | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00600105 | |
| Oblika vpenjala | Standard | |
| Dolžina držala LS | 40,6 mm | |
| Premer vpenjala, zgornja meja | 0 mm | |
| Premer vpenjala, spodnja meja | −0,008 mm | |
| Izvedba držala | HA | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | Master Alu | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta | polno karbid | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta | polno karbid | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Premer sprostitve D1 | 5,7 mm | |
| Dolžina glave L3 | 10 mm | |
| Dolžina previsa | 42 mm | |
| Tip rezalnika ISO | L | |
| Uravnoteženje | G 2,5 mit HA | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil (čelna stran) Z | 3 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Naklon spirale | 42 mm | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot radij | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Funkcionalna dolžina | 45,5 mm | |
| Največja hitrost | 35.000 min-1 | |
| Masa | 30,2 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje) (FZI); kotno rezkanje (FEC); oblikovno rezkanje (rezkanje matric) (FFO); plano rezkanje (FPL) | |
| Barvni prstan | rumena | |
| vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 1,25 | |
| Globina reza min. | 0,2 mm |
| Številka izdelka | 202017 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406381028 | |
| Številka proizvajalca | 202017 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |