• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket VHM HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 10mm

Št. art.: 202017 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka DLC
Strategija odrezovanja HPC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 3
Premer rezila Dc 10 mm
Dolžina rezila Lc 16 mm
Skupna dolžina L 100 mm
Premer držala DS 10 mm
Kot spirale 42 stopinj
Tolerančni razred e6
Globina reza maks. L2 10 mm; 16 mm
Radij kota R 0,2 mm
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 62,5 mm
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01000105
Oblika vpenjala Standard
Dolžina držala LS 40,9 mm
Premer vpenjala, zgornja meja 0 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,009 mm
Izvedba držala HA
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master Alu
Oznaka proizvajalca GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 9,2 mm
Dolžina glave L3 16 mm
Dolžina previsa 58 mm
Tip rezalnika ISO L
Uravnoteženje G 2,5 mit HA
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 3
Smer sukanja desni
Naklon spirale 42 mm
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot radij
Delitev rezil neenakomerna
uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Vmesnik ločilno mesto 1
Funkcionalna dolžina 62,5 mm
Največja hitrost 25.000 min-1
Masa 95,3 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje) (FZI); kotno rezkanje (FEC); oblikovno rezkanje (rezkanje matric) (FFO); plano rezkanje (FPL)
Barvni prstan rumena
vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 3
Globina reza min. 0,2 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202017 10
EAN/GTIN 4062406381042
Številka proizvajalca 202017 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
380
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
270
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb sendvič
N
220
Cu
N
140
CuZn
N
160
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in poravnalno obdelavo.
Do 2×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
Najvišje vrednosti podajanja pri navpičnem pogrezanju.
Poševno pogrezanje do 45°.
S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.
Zelo dolg previs za varno obdelavo globokih kavitet.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Opomba:

Minimalna povečana mera 0,1×D za naslednje poravnalne obdelave mora biti dosežena.