Trden navojni valj RS UNF NR.1-72 2A 25 x 9 mm

Št. art.: 200083
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
Vrsta navoja UNF
Navoj D UNF NR.1-72-2A
Število korakov na colo 72
Razred tolerance navoja 2A
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj (EGI)
Vrsta izdelka Oblikovalec navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 200083
EAN/GTIN 4046122299539
Številka proizvajalca 200083
L-število L10180 63
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Vračanje kocke / RS UNF NR

1
- 72 toleranca 2AVisoko zmogljivo valjanje navojev

Neprilagodljiva švicarska zasnova, nitrirani navojni valji JBO navojni valji

Matrice so primerne za materiale, ki jih je mogoče hladno preoblikovati in imajo najmanjši raztezek približno 8% ter natezno trdnost do približno 900 N/mm².