Závitová rolna RS UNF NR.1-72 2A 25 x 9 mm

Artiklové číslo: 200083
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu UNF
Závit D UNF NR.1-72-2A
Počet převodových stupňů na palec 72
Třída tolerance závitu 2A
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 200083
EAN / GTIN 4046122299539
Číslo výrobce 200083
L-číslo L10180 63
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Kutálející se kostka / RS UNF NR

1
- 72 tolerance 2AVysoce výkonné válcování závitů

Nenastavitelná švýcarská konstrukce, nitridované závitové válce Závitové válce JBO

Lisy jsou vhodné pro materiály, které lze tvářet za studena a které mají minimální prodloužení přibližně 8 % v kombinaci s pevností v tahu do přibližně 900 N/mm².