RS UNF NR.1-72 2A 25 x 9 mm

N.º do artigo: 200083
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de rosca UNF
Rosca D UNF NR.1-72-2A
Número de passos por polegada 72
Classe de tolerância da rosca 2A
Método de usinagem processamento de roscas internas (EGI)
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 200083
EAN/GTIN 4046122299539
Número do fabricante 200083
Número L L10180 63
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrição

Descrição:

Rodar terrajas para roscar / RS UNF NR.1-72 tolerancia 2A

Matrices de laminación de roscas de alto rendimiento
Patrón suizo
Diseño no ajustable, rodillos de rosca nitrurados

Los peines de laminación de roscas JBO son adecuados para materiales que se pueden conformar en frío y que tienen un alargamiento mínimo de aproximadamente el 8% junto con una resistencia a la tracción de hasta aproximadamente 900 N/mm².