Delovne hlače 4xStretch C146

Št. art.: 198916449899C146
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva dunkelgrau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 146
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 198916449899C146
EAN/GTIN 7330509687130
Številka proizvajalca 198916449899C146

Opis

Izvedba:


Glavni material
93 % poliamid, 7 % elastan, Dobby, 4-smerno raztegljiv, 295 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem
Noge z mezincem in zavihkom, z samopritrdilni zapiranjem in notranjim žepom za telefon iz mrežice, Žep na nogi z zadrgo
Žepi za zaščito kolen
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi z žepom na zadrgo

Podrobnosti
Široke zanke na hrbtu in straneh, Dve zanki na straneh z gumbom za držalo za kladivo
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogi s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi
D obroček v pasu

Reflex
Reflektivni detajl na žepu na nogi, Odsevni detajl na tele

Odsevki
Kordura®-stretch ojačani kolenski žepi, ojačan žep za vladarja in zadnji žepi

Funkcionalnost
4-smerni razteg

Zaključek
Zadnji del nog z ojačitvijo na hrbtu

Opis:

  • Gladke in udobne obrtniške hlače, ki so izjemno mehke in gibljive s koničastimi nogami
  • Hlače so zasnovane tako, da izpolnjujejo zahtevne naloge brez kompromisov pri udobju in prileganju
  • Material je mehak 4- raztegljiv v vseh smereh
  • Krajce imajo napredne podrobnosti in praktične žepe z ojačitvami
  • Žep za zaščito kolena je na zunanji strani ojačan z materialom CORDURA® Stretch, na notranji strani pa z lažjim raztegljivim materialom za večjo gibljivost
  • Mehka mrežica se razteza v vdolbini kolena za dobro zračenje
  • Najnižji deli nog so na notranji strani ojačani, kar zagotavlja učinkovito zaščito pred obrabo

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032