Pantaloni de lucru 4xStretch C146

Cod articol: 198916449899C146
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea dunkelgrau / schwarz
Mărime DE 146
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 198916449899C146
EAN / GTIN 7330509687130
Număr producător 198916449899C146

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
93% poliamidă, 7% elastan, Dobby, elastic în 4 direcții, 295 g/m²
Buzunare
Buzunare spate cu burduf
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă, Buzunar pentru picioare cu fermoar
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare interioare cu fermoar

Detalii
Buzunare largi la spate și pe laterale, Două bucle în părțile laterale cu buton pentru suportul pentru ciocan
Suport pentru cuțit cu buton
Cerceafă cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Buclă în D în talie

Reflex
Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la picior, Detaliu reflectorizant pe gambă

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunar pentru riglă și buzunare din spate întărite

Funcționalitate
Întindere în 4 direcții

Finisaj
Fundul gambei cu întărituri pe spate

Descriere:

  • Pantaloni de meșteșugar netezi și confortabili, care sunt extrem de moi și mobili, cu picioare conice
  • Pantalonii sunt concepuți pentru a face față sarcinilor solicitante fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul și ajustarea
  • Materialul este moale 4- stretch în toate direcțiile, care este rezistent și elastic în toate direcțiile
  • Pantalonii au detalii avansate și buzunare practice cu întărituri
  • Buzunarul de protecție a genunchiului este întărit cu CORDURA® Stretch la exterior și un material stretch mai ușor pentru o mobilitate sporită la interior
  • Măști moi se întind în golul genunchiului pentru o bună ventilație
  • Părțile inferioare ale picioarelor sunt întărite la interior, ceea ce asigură o protecție eficientă împotriva uzurii

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032