Stenski distančniki za izolacijske fasade

Št. art.: 19842
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Oznaka proizvajalca Wandabstandshalter für Dämmfassaden
Barva sive; črna
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19842
EAN/GTIN 4031405198425
Številka proizvajalca 019842
L-število L90110 1109
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Podaljšek nosilcev iz lesa (150 x 150 mm) za zaščito tlačno občutljivih fasad
  • Lahko se namesti brez orodja
  • Samodejna nastavitev kota stika za podporo celotne površine
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 150 mm
  • Višina: 150 mm
  • Dolžina: 174 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Les, pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja