Stěnové distanční prvky pro zateplení fasád

Artiklové číslo: 19842
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Označení výrobce Wandabstandshalter für Dämmfassaden
Barva šedá; Černá
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19842
EAN / GTIN 4031405198425
Číslo výrobce 019842
L-číslo L90110 1109
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Prodloužení podpěr ze dřeva (150 x 150 mm) pro ochranu tlakově citlivých fasád
  • Lze namontovat bez nářadí
  • Automatické nastavení úhlu kontaktu pro podporu celého povrchu
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 150 mm
  • Výška: 150 mm
  • Délka: 174 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Dřevo, pozinkovaná ocel
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí