Distanciador para fachadas aisladas

Número de artículo: 19842
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Denominación del fabricante Wandabstandshalter für Dämmfassaden
Color gris; negro
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 19842
EAN / GTIN 4031405198425
Número del fabricante 019842
Número L L90110 1109
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Extensión de soportes de madera (150 x 150 mm) para la protección de fachadas sensibles a la presión
  • Se puede montar sin herramientas
  • Ajuste automático al ángulo de contacto para un soporte de superficie completa
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 150 mm
  • Altura: 150 mm
  • Longitud: 174 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Madera, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas