Merilna skodelica

Št. art.: 198-8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilni vrč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 198-8
EAN/GTIN 4000896174508
Številka proizvajalca 198-8
L-število L60140 4131

Opis

Opis:

  • Za zavorno tekočino, akumulatorsko tekočino in nekislo tekočino
  • Material: HDPE
  • Barva: Bela/prosojna
  • Neto teža (kg): 0,41 kg
  • Kapaciteta: 5 l.