Vaso medidor

Número de artículo: 198-8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, blanco Blanco puro
Color turquesa; blanco
Tipo de producto Vaso graduado
Capacidad 5.000 ml
Características Punta de escape; Con tapa
Material plástico
Aptitud para Alimentación de; Líquido de frenos
No para Líquidos ácidos

Identificación y clasificación

Número de artículo 198-8
EAN / GTIN 4000896174508
Número del fabricante 198-8
Número L L60140 4131
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Para líquido de freno, líquido de batería y líquidos no ácidos
  • Material: HDPE
  • Color: blanco/ transparente
  • Peso neto (kg): 0.41 kg
  • Volumen de llenado: 5 l