Opis:
1 kavelj z zavoro kavlja, z varnostno napravo za preprečevanje nenamernega zdrsa, kavelj je mogoče premakniti na križno glavo s pritiskom na gumb, kovan v enem kosu
Lastnosti:
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 30 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,5 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 24 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 150 mm
- Uporaba/aplikacija:
- 1.04/2A 1.04/HP2A
- 1.06/2 1.06/2A
- 1.07/2 1.07/2A
- 1000 V izoliran: brez
- prisotna zavora kavlja: da
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez