Crochet d'extraction tout acier avec frein de crochet 150 mm

Réf.: 1970542
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1970542
EAN / GTIN 4036976124477
Réf. fabricant 1970542
Article hors catalogue L60160 6424

Description

Description:

1 crochet avec frein de crochet, avec dispositif de sécurité contre le glissement involontaire, en appuyant sur un bouton le crochet peut être déplacé sur la barre transversale, forgée d'une seule pièce

Caractéristique(s):

  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 30 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 24 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 150 mm
  • Utilisation/usage:
    • 1.04/2A 1.04/HP2A
    • 1.06/2 1.06/2A
    • 1.07/2 1.07/2A
  • 1000 V isolé: non
  • Frein de crochet disponible: oui
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non