Univerzalni izvlečni mehanizem z dvema rokama, jeklenim kavljem, zavoro za kavelj 210 x 150 mm

Št. art.: 1956361
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1956361
EAN/GTIN 4036976120905
Številka proizvajalca 1956361
L-število L60160 1695

Opis

Opis:

Močna, kovana zasnova
Kljuka za vlečenje, kovana iz enega kosa
Z zavoro kljuke - varnostna naprava proti nenamernemu zdrsu kljuke. S pritiskom na gumb lahko kavelj premaknete na prečki
Skala za nastavitev za enakomerno nastavitev sprožilnih kavljev. Omogoča centrično in na silo optimizirano vlečenje tudi pri največjih vlečnih silah
S prestavitvijo kavljev se lahko uporablja kot zunanji in notranji vlečni mehanizem
Na voljo so zamenljivi kavlji za različne globine vpenjanja.

Lastnosti:

  • Število ročic: 2
  • Število kavljev: 2
  • Zasnova: Dvoročni
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 30 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,5 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 24 mm
  • Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP1
  • Širina po ploskvah [mm: 22 mm
  • Na voljo je razporeditev po skalah: x
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 150 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 210 mm
  • Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 90 mm
  • Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Vreteno Tip vlečnega elementa: Koničasti
  • Velikost navoja vretena: G 1/2 x 210
  • Vreteno Površinski premaz: Nitroogljikovodik
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 5
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
  • prisotna zavora kavlja: da
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Vključene so vijake: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Možnost zamenjave konice vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez