Universele trekker 2-armig, geheel stalen haak met haakrem 210x150 mm

Artikelnummer: 1956361
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1956361
EAN/GTIN 4036976120905
Nummer fabrikant 1956361
L-nummer L60160 1695

Omschrijving

Omschrijving:

aftrekhaken uit één stuk gesmeed
met haakrem - beveiliging tegen onopzettelijk verschuiven van de haken. Met een toetsdruk kan de haak op de traverse worden verschoven
instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk
door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken
als toebehoren zijn verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar
de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Aantal haken: 2
  • Ontwerp: 2-arm
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 30 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 24 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP1
  • Breedte over vlakken [mm: 22 mm
  • Schaalverdeling beschikbaar: x
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 150 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 210 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 90 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Type asduwstuk: Puntig
  • Spindeldraadmaat: G 1/2 x 210
  • Spindel Oppervlaktecoating: Nitrocarbonaat
  • Trekkracht (max.) [t]: 5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: ja
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: ja
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen