Digitalni 3-točkovni set notranjih mikrometrov 12 - 20 mm

Št. art.: 1924576
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1924576
EAN/GTIN 4029713050085
Številka proizvajalca 1924576

Opis

Izvedba:

  • Skozi luknje
  • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje
  • Od merilnega območja 12 mm s karbidnimi merilnimi površinami
  • Digitalni indikator je priporočen kot prikazovalna naprava

Opis:

DIGI-MET 3-točkovne notranje merilne pištole v kompletu, 12-20 mm, za prebojne luknje, od merilnega območja 12 mm za meritve do dna luknje, merilni zatiči iz karbida od merilnega območja 12 mm, digitalni številčnik priporočen kot prikazovalnik, dobava v plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 12 - 20

Standard:

Factory standard