Juego de pistola digital de medición interna de 3 puntos 12 - 20 mm

Número de artículo: 1924576
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 1924576
EAN / GTIN 4029713050085
Número del fabricante 1924576
Número L L40510 2331
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Para a través de agujeros
  • Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos
  • Desde el rango de medición 12 mm con caras de medición con punta de carburo
  • Indicador digital recomendado como dispositivo de visualización

Descripción:

Pistolas de medición interna DIGI-MET de 3 puntos en juego, 12-20 mm, para agujeros pasantes, desde el rango de medición de 12 mm para mediciones hasta el fondo del agujero, clavijas de medición de carburo desde el rango de medición de 12 mm, reloj comparador digital recomendado como indicador, suministrado en caja de plástico

Característica:

  • Rango de medición (mm): 12 a 20

Norma:

Factory standard