Osnovna enota digitalna 3-točkovna zunanja merilna pištola 6 - 100 mm

Št. art.: 1924100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1924100
EAN/GTIN 4029713049881
Številka proizvajalca 1924100

Opis

Izvedba:

  • Montažni navoj za zamenjavo merilnih glav
  • Podpora za smerokaze z gredjo Ø 8 mm
  • Merilno območje 6-100 mm vklj adapter za 6-20 mm

Opis:

DIGI-MET osnovna enota za 3-točkovni notranji mikrometer 6-100 mm, zamenljive merilne glave s priključnim navojem, vtičnica za številčnico merilnika Ø 8 mm, merilno območje 6-100 mm, vključno z adapterjem za 6-20 mm, dobava v plastičnem kovčku

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 6 - 100

Standard:

Factory standard