Instrument de base alésomètre digital à 3 touches à poignée, capacité 6 - 100 mm

Réf.: 1924100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 1924100
EAN / GTIN 4029713049881
Réf. fabricant 1924100
Article hors catalogue L40510 1837
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Filetage de montage pour le changement de têtes de mesure
  • Support pour indicateurs avec axe Ø 8 mm
  • Plage de mesure 6-100 mm inclus adaptateur pour 6-20 mm

Description:

DIGI-MET unité de base pour pistolet de mesure à 3 points 6-100mm, têtes de mesure interchangeables par filetage de raccordement, réceptacle pour comparateurs à cadran Ø 8mm, plage de mesure 6-100mm avec adaptateur pour 6-20mm, livraison dans une mallette en plastique.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 6 - 100

Norme:

Factory standard