3-točkovni notranji mikrometer z nastavitvenim obročem 8 - 10 mm

Št. art.: 1921512
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1921512
EAN/GTIN 4029713018146
Številka proizvajalca 1921512
L-število L40510 2439

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-4
  • Odčitavanje: 0 001 mm*
  • Odčitavanje: 0.005 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Naklon 0,5 mm
  • Merilni sorniki s karbidno konico iz merilnega območja 12 mm
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje
  • Potrdilo o umerjanju za obroček in napravo

Opis:

3-točkovni notranji mikrometer za prebojne luknje. Razmik 0,5 mm, odčitavanje 0,001 / 0,005 mm. Z merilno ročico. Vključno s certifikatom za obroč in merilnik.

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,001 mm
  • Merilno območje (mm): 8 - 10
  • Omejitev napak (mm): 0,004 mm
  • Omejitev napak (µm): 4 µm
  • Globina merjenja: 58 mm

Standard:

863-4