Stebelni rezkar HSS-Co8 24 mm

Št. art.: 191200 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 24 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 45 mm
Celotna dolžina L 121 mm
⌀ držala Ds 25 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,04 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191200 24
EAN/GTIN 4045197100917

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Ekscentrično brušene proste ploskve.

Opomba:

Za rezkanje podolgovatih lukenj (toleranca e8) ali kot stebelni rezkarji.
50 % večja zmogljivost odrezovanja
v primerjavi z rezkarji z 2 reziloma.
Večji prostori za odrezke kot pri večrezilnih stebelnih rezkarjih (ugodno pri mehkih materialih). Za rezkanje utorov za zagozdo.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico