Freze cilindro-frontale HSS-Co8 24 mm

Cod articol: 191200 24
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 24 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 45 mm
Lungimea totală L 121 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,04 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191200 24
EAN / GTIN 4045197100917

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere. Detalonare excentrică prin rectificare.

Notă:

Se poate utiliza ca freză cilindro-frontală pentru canale (toleranţa e8) sau ca freză cu coadă. Rata de îndepărtare a materialului este cu 50 % mai mare comparativ cu frezele cu 2tăişuri. Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt mai mari faţă de frezele cu coadă cu tăişuri multiple (un avantaj la utilizarea pe materiale moi). Pentru frezarea canalelor de pană.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături