Pinn-fräsar HSS-Co8 24 mm

Art-nr: 191200 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 24 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 45 mm
totallängd L 121 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,04 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 191200 24
EAN/GTIN 4045197100917

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.
Excentrisk avbackning.

Anmärkning:

Som spårfräs (tolerans e8) eller som pinnfräs.
50 % bättre bearbetningskapacitet
jämfört med 2-skäriga fräsar.
Större spånutrymmen än flerskäriga pinnfräsar (en fördel i mjuka material). För fräsning av kilspår.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen